Para rękawic z wypustami 12

Nr art.: 094301 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Właściwości rękawic: bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików
  • Technologia tkania: 15G

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
zawartość 1
Właściwości rękawic bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików
EN 388. 4131X
materiał podłoża Lycra®, poliamid
powłoka poliuretan na bazie wody/nitrylu
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja; Uniwersalne
długość 255 mm
kolor czarny / szary
rozmiar rękawic 12
Technologia tkania 15G
AQL G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie wielorazowe
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094301 12
EAN / GTIN 4062406572013
Numer producenta 094301 12

Opis

Wykonanie:

Oddychające rękawice montażowe z innowacyjną, poliuretanową powłoką nitrylową na bazie wody, spełniające najwyższe wymagania pod względem możliwości wykonywania precyzyjnych prac, elastyczności i wyczucia w palcach w środowisku suchym i nieco zaolejonym. Bardzo delikatna struktura powierzchni dzięki procesowi uszlachetniania. Długa trwałość dzięki bardzo dużej odporności na ścieranie. pozbawione dimetyloformamidu (DMF).
Z dodatkowymi wypustkami nitrylowymi, zapewniającymi jeszcze lepszą przyczepność i trwałość.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.