{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików | |
EN 388. | 4131X | |
materiał podłoża | Lycra®, poliamid | |
powłoka | poliuretan na bazie wody/nitrylu | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 255 mm | |
kolor | czarny / szary | |
rozmiar rękawic | 10 | |
Technologia tkania | 15G | |
AQL | G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych. | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094287 10 | |
EAN / GTIN | 4045197977540 | |
Numer producenta | 094287 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Para rękawic z wypustami, rozmiar rękawic: 10
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
16,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
388 sztuk w magazynie
17,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
19,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres zastosowania | Uniwersalne | Precyzja; Uniwersalne | Precyzja; Uniwersalne |
powłoka | poliuretan na bazie wody/nitrylu | poliuretan na bazie wody/nitrylu | poliuretan na bazie wody/nitrylu |
zawartość | 1 | 1 | 1 |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe | wielorazowe |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików | bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików | bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików; Nadają się do ekranów dotykowych |
Technologia tkania | 15G | 15G | 15G |
Kategoria ochrony | Kategoria II | Kategoria II | Kategoria II |