Para rękawic 9

Nr art.: 094241 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
w magazynie
624 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: Przyjazna dla skóry alergików
  • Technologia tkania: 13G

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
Właściwości rękawic Przyjazna dla skóry alergików
EN 388. 4131X
materiał podłoża poliamidowe
powłoka PU
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja
długość 255 mm
kolor białe
rozmiar rękawic 9
Technologia tkania 13G
AQL G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094241 9
EAN / GTIN 4045197883971
Numer producenta 094241 9

Opis

Wykonanie:

rękawice montażowe z powłoką PU do prac precyzyjnych w suchym otoczeniu. Dobre wyczucie i wysoka przepuszczalność powietrza. Szczególnie nadają się do precyzyjnej manipulacji małymi komponentami elektronicznymi, prac konserwacyjnych, przeglądów, prac montażowych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
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
Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka