{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | Nadają się do ekranów dotykowych | |
Technologia tkania | 13G | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
zastosowanie | wielorazowe | |
dopasowany kształt | dobry | |
EN 388. | 3141X | |
materiał podłoża | nylon/karbon | |
powłoka | PU | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
kolor | białe / szare | |
materiał powłoki | PU | |
rozmiar rękawic | 11 | |
masa | 14 g | |
EN 388 odporność na ścieranie | 4 | |
EN 388 odporność na przecięcie | 1 | |
EN 388 odporność na rozerwanie | 3 | |
EN 388 odporność na przekłucie | 1 | |
nie zawierają silikonu | nie | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | bardzo dobry | |
przyczepność na mokro | umiarkowany | |
przyczepność przy zaoliwieniu | umiarkowany | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
oddychanie | dobry | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Rodzaj produktu | Rękawice ESD |
Numer artykułu | 094236 11 | |
EAN / GTIN | 4059904125773 | |
Numer producenta | 6230/11 |