Rękawice tkane 6102 7

Nr art.: 094218 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    17,16  PLN / para
  • z 12 para
    14,31  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych
  • Technologia tkania: 13G

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zawartość 1
    Właściwości rękawic Nadają się do ekranów dotykowych
    EN 388. 1121X
    materiał podłoża Bawełna / elastan
    powłoka Wypustki z PVC
    zakres zastosowania precyzja
    kolor czarny / szary
    rozmiar rękawic 7
    Technologia tkania 13G
    zastosowanie wielorazowe
    materiał Bawełna
    Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 094218 7
    EAN / GTIN 4059904172524
    Numer producenta 6102 Gr. 7

    Opis

    Wykonanie:

    6102. Czarne rękawice tkane bawełniano-elastanowe, białe wypustki z PVC po jednej stronie zapewniają dobrą przyczepność. Możliwość obsługi ekranów dotykowych dzięki zawartości włókna węglowego na czubkach palców (kciuka, palca wskazującego, palca środkowego).

    Zastosowanie:

    Kompletacja zamówienia, wysyłka, montaż precyzyjny.

    Norma:

    EN 388

    Wskazówka:

    Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.