Rękawice tkane 6100 8

Nr art.: 094211 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
w magazynie
185 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: bez dimetyloformamidu
  • Technologia tkania: 10G

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
Właściwości rękawic bez dimetyloformamidu
dopasowany kształt dobry
EN 388. 2142X
materiał podłoża Bawełna
powłoka PCV
zakres zastosowania Uniwersalne
kolor niebieski / białe
materiał powłoki PCW
rozmiar rękawic 8
masa 28,2 g
Technologia tkania 10G
nie zawierają silikonu nie
zastosowanie wielorazowe
bez dimetyloformamidu tak
wyczucie przy dotyku dobry
przyczepność na mokro umiarkowany
przyczepność przy zaoliwieniu umiarkowany
Ochrona przed gorącem brak
oddychanie bardzo dobry
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice bawełniane
materiał Bawełna
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094211 8
EAN / GTIN 4260144425824
Numer producenta 6100 GR.8, BUND ORANGE/GELB

Opis

Wykonanie:

6100. Białe rękawice tkane bawełniano-nylonowe, z jednej strony niebieskie wypustki z PVC.

Zastosowanie:

Kompletacja zamówienia, wysyłka, montaż precyzyjny.