• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Rękawice tkane 6101 9

Nr art.: 094210 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
w magazynie
98 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: bez dimetyloformamidu
  • Technologia tkania: 10G

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
Właściwości rękawic bez dimetyloformamidu
dopasowany kształt dobry
EN 388. 2142X
materiał podłoża Bawełna
powłoka PCV
zakres zastosowania Uniwersalne
kolor ciemnoniebieskie
materiał powłoki PCW
rozmiar rękawic 9
masa 28,2 g
Technologia tkania 10G
nie zawierają silikonu nie
zastosowanie wielorazowe
bez dimetyloformamidu tak
wyczucie przy dotyku dobry
przyczepność na mokro umiarkowany
przyczepność przy zaoliwieniu umiarkowany
Ochrona przed gorącem brak
oddychanie bardzo dobry
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice bawełniane
materiał Bawełna
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094210 9
EAN / GTIN 4260144425961
Numer producenta 6101 GR.9, BUND:BLAU

Opis

Wykonanie:

6101. Ciemnoniebieskie rękawice tkane bawełniano-nylonowe, z jednej strony niebieskie wypustki z PVC.

Zastosowanie:

Kompletacja zamówienia, wysyłka, montaż precyzyjny.