Zestaw rękawic bawełnianych, 12 par 8

Nr art.: 094201 8
Ustaw cenę 12 para (PLN 3,42 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu
długość 230 mm
zastosowanie wielorazowe
zawartość 12 para
kolor białe
zakres zastosowania Precyzja
materiał podłoża Bawełna
wariant powłoki Bez powłoki
Kategoria ochrony Kategoria I
Rodzaj rękawic Rękawice bawełniane
Rodzaj produktu Rękawice bawełniane

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094201 8
EAN / GTIN 4062406573812
Numer producenta 094201 8

Opis

Wykonanie:

Rękawice do niewielkich zagrożeń i prac montażowych, do ochrony przed otarciami, pęcherzami i brudem.
Rękawice bawełniane ze wzmocnieniem przestrzeni międzypalcowych, o doskonałym dopasowaniu. Mankiet zapobiega zsuwaniu się. Idealnie nadają się do zakładania pod spód.

Zastosowanie:

Strefy suche i czyste; precyzyjny montaż; prace instalacyjne i w układach elektronicznych.