{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Odporność ogniowa stopień 4 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 345 mm | |
Grubość | 1 | |
materiał podłoża | Skóra licowa bydlęca / dwoina bydlęca | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
masa | 220 g | |
zawartość | 1 | |
materiał | Skóra licowa bydlęca / dwoina bydlęca | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
rozmiar rękawic | 9 | |
EN 388. | 4244X | |
EN 407 | 41214X | |
EN 12477 | typ A | |
Spawanie | MIG/MAG | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice spawalnicze | |
kolor | szare | |
norma | EN 407 | |
Rodzaj produktu | Rękawice spawalnicze |
Numer artykułu | 094128 9 | |
EAN / GTIN | 4045197890450 | |
Numer producenta | 094128 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Para rękawic spawalniczych, rozmiar rękawic: 9
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
od
1
szt.
40,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
33,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
od
1
szt.
70,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
6
szt.
58,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
EN 407 | 41214X | 413X4X |
materiał | Skóra licowa bydlęca / dwoina bydlęca | z dwoiny bydlęcej |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe |
Spawanie | MIG/MAG | MIG/MAG |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Odporność ogniowa stopień 4 | bez sylikonu; Odporność ogniowa stopień 4 |
EN 388. | 4244X | 4142X |
Rodzaj produktu | Rękawice spawalnicze | Rękawice spawalnicze |