{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Odporność ogniowa stopień 4 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 320 mm - 365 mm | |
materiał podłoża | Dwoina bydlęca | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
oznaczenie producenta | TEGERA 19 | |
zawartość | 1 | |
materiał | Dwoina bydlęca | |
zakres zastosowania | Uniwersalne; Heavy Duty | |
rozmiar rękawic | 9 | |
Ciepło kontaktowe do | 100 °C | |
EN 388. | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | Typ A | |
Spawanie | MIG/MAG | |
norma | EN 407. | |
Rodzaj produktu | Rękawice spawalnicze |
Numer artykułu | 094121 9 | |
EAN / GTIN | 7340118300948 | |
Numer producenta | 19-9 | |
Manufacturer | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |