{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Odporność ogniowa stopień 4 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 300 mm - 350 mm | |
materiał podłoża | Kozia skóra licowa | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
oznaczenie producenta | TEGERA 130A | |
zawartość | 1 | |
materiał | Kozia skóra licowa | |
zakres zastosowania | Heavy Duty | |
rozmiar rękawic | 9 | |
Ciepło kontaktowe do | 100 °C | |
EN 388. | 3111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Spawanie | WIG | |
kolor | żółty / biały | |
norma | EN 407. | |
Rodzaj produktu | Rękawice spawalnicze |
Numer artykułu | 094103 9 | |
EAN / GTIN | 7340118312507 | |
Numer producenta | 130A-9 |