Obuwie robocze Clog białe/szare 877021, OB 40

Nr art.: 092963 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: OB
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
  • pranie: Pranie koloru w 30 ℃

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość butów wg UE 40
    klasa ochrony OB
    norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
    pranie Pranie koloru w 30 ℃
    Rodzaj produktu Obuwie drewniane

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 092963 40
    EAN / GTIN 5902666471338
    Numer producenta 877021-40

    Opis

    Esecuzione:

    Calzatura professionale della serie ACTIVE.
    • Tomaia in microfibra.
    • Cinturino per il tallone regolabile, fisso.
    • Suola esterna in PU con tecnologia SELF CLEAN.
    • Maggiore resistenza agli acidi, alle basi e al contatto di breve durata con sostanze calde fino a 180 °C.
    • Adatta per gli ambienti di cucina.

    Norma:

    EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC