Buty sznurowane antracytowe STAVANGER Bau GORE II, S3 XB 44

Nr art.: 092782 44
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar butów w UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: Stal.
  • odporność na wydeptywanie: Stal.
  • Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej): Ponad 200
  • izolacja zimnochronna: do -20 ℃

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Stal.
odporność na wydeptywanie Stal.
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej) Ponad 200 °C
izolacja zimnochronna do -20 ℃
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Właściwości Amortyzacja Vario®
wielkość butów wg UE 44
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092782 44
EAN / GTIN 4044348293805
Numer producenta STAVANGER BAU GORE II XB 44

Opis

Wykonanie:

Buty sznurowane STAVANGER Bau GORE II z membraną GORE-TEX®, zapewniającą oddychalność ale i wodoszczelność cholewki z miękkiej skóry Waterproof. Wysoka odporność na działanie kwasów i ługów. Wysoka odporność na przecięcia oraz obciążalność mechaniczna. Szeroka powierzchnia nadeptywania. Mocno antypoślizgowa także na gładkich, mokrych i oleistych podłogach. Z amortyzacją pięt SECURA VARIO®; odporność na wysoką temperaturę do ok. 220 °C.
  • Zamknięty język.
  • Podeszwa z perbunanu Alpine, antracytowa.
  • Wzmocniony czubek.
  • Haki sznurowane.
  • Podwyższona cholewka.
  • Brzegi wyściełane.
  • Podeszwa ognioodporna z prawdziwej skóry.
  • Komfortowa wkładka ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Wskazówka:

W magazynie w rozmiarach UE 39-46, obuwie na zamówienie w rozmiarach UE 36-51.