Sztyblety sznurowane, antracyt STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 45

Nr art.: 092781 45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: stal
  • odporność na wydeptywanie: stal
  • Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej): Ponad 200
  • izolacja zimnochronna: do -20 ?

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego stal
odporność na wydeptywanie stal
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej) Ponad 200 °C
izolacja zimnochronna do -20 ?
norma Zaopatrzenie w wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
Właściwości Amortyzacja Vario®
wielkość butów wg UE 45
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092781 45
EAN / GTIN 4044348293706
Numer producenta STAVANGER BAU GORE II NB 45

Opis

Wykonanie:

Buty sznurowane STAVANGER Bau GORE II z membraną GORE-TEX®, zapewniającą oddychalność ale i wodoszczelność cholewki z miękkiej skóry Waterproof. Wysoka odporność na działanie kwasów i ługów. Wysoka odporność na przecięcia oraz obciążalność mechaniczna. Szeroka powierzchnia nadeptywania. Mocno antypoślizgowa także na gładkich, mokrych i oleistych podłogach. Z amortyzacją pięt SECURA VARIO®; odporność na wysoką temperaturę do ok. 220 °C.
  • Zamknięty język.
  • Podeszwa z perbunanu Alpine, antracytowa.
  • Wzmocniony czubek.
  • Haki sznurowane.
  • Podwyższona cholewka.
  • Brzegi wyściełane.
  • Podeszwa ognioodporna z prawdziwej skóry.
  • Komfortowa wkładka ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Dostępne na magazynie w rozmiarach EU 39 – 46, dostępne na zamówienie w rozmiarach EU 36 – 51.
Wersja szeroka XB pod nr 092782.
Zawiera element amortyzujący w kolorze czerwonym i czarnym