Półbuty czarne/pomarańczowe VX 7500, S3 XB 36

Nr art.: 092671 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Rodzaj męskie
    klasa ochrony S3
    materiał czubka ochronnego Aluminium
    Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej) Ponad 200 °C
    izolacja zimnochronna do -20 ℃
    norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    Właściwości Amortyzacja Vario®
    wielkość butów wg UE 36
    kolor czarne / pomarańczowe
    Rodzaj produktu Półbuty ochronne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 092671 36
    EAN / GTIN 4044348534274
    Numer producenta VX 7500 ESD S3 XB 36

    Opis

    Wykonanie:

    Obuwie ochronne VARIO FLEX PRO z amortyzacją pięty SECURE VARIO® i technologią VARIO Multiflex®.
    • Materiał wierzchni z gładkiej skóry.
    • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
    • Zamknięty język.
    • Podeszwa Perbunan Dynamics (odporność na wysoką temperaturę do ok. 220 °C).
    • Wzmocniony czubek.
    • Podeszwa ognioodporna z prawdziwej skóry.
    • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
    • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

    Wskazówka:

    Wersja normalna NB pod nr 092670