Półbuty czarno-pomarańczowe VX 7500, S3 NB 42

Nr art.: 092670 42
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: Aluminium
  • odporność na wydeptywanie: stal
  • Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej): Ponad 200
  • izolacja zimnochronna: do -20 ℃

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Aluminium
odporność na wydeptywanie stal
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej) Ponad 200 °C
izolacja zimnochronna do -20 ℃
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Właściwości Amortyzacja Vario®
wielkość butów wg UE 42
kolor czarne / pomarańczowe
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092670 42
EAN / GTIN 4044348506233
Numer producenta VX 7500 PERBUNAN S3 NB 42

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne VARIO FLEX z amortyzacją pięty SECURE VARIO®, wykonane w technologii VARIO Multiflex®.
  • Materiał wierzchni z gładkiej skóry.
  • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
  • Zamknięty język.
  • Podeszwa Perbunan Dynamics (odporność na wysoką temperaturę do ok. 220 °C).
  • Wzmocniony czubek.
  • Podeszwa ognioodporna z prawdziwej skóry.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Wersja szeroka XB pod nr 092671.
Zawiera element amortyzujący w kolorze czerwonym i zielonym