Sztyblety sznurowane czarno-niebieskie VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB 40

Nr art.: 092575 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: Aluminium
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylia
  • izolacja zimnochronna: do -20 ℃
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Rodzaj męskie
    klasa ochrony S3
    materiał czubka ochronnego Aluminium
    odporność na wydeptywanie Tekstylia
    izolacja zimnochronna do -20 ℃
    norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    wielkość butów wg UE 40
    kolor czarne / niebieskie
    Rodzaj produktu Buty z cholewką

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 092575 40
    EAN / GTIN 4044348520482
    Numer producenta VD PRO 1800 SF NB 40

    Opis

    Wykonanie:

    Obuwie ochronne z serii VARIO DYNAMICS® PRO. Technologia VARIO Multiflex® zapewnia niewielką masę butów.
    • Cholewka z bardzo lekkiej mikrofazy.
    • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
    • Podeszwa zewnętrzna TPU Athletic ESD, jasnoniebieska.
    • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
    • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

    Sznurowane buty o bezszwowej budowie. Obrzeże zabezpieczające przed przywieraniem kurzu. Miękka bordiura.
    Seria SF z tekstylnym zabezpieczeniem przed przydeptywaniem. Bez amortyzacji pięty SECURA VARIO®.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

    Wskazówka:

    Wersja szeroka XB pod nr 092576.