Półbuty czarno-niebieskie VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB 42

Nr art.: 092570 42
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: Aluminium
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylia
  • izolacja zimnochronna: do -20 ℃
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Aluminium
odporność na wydeptywanie Tekstylia
izolacja zimnochronna do -20 ℃
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 42
kolor czarne / niebieskie
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092570 42
EAN / GTIN 4044348520383
Numer producenta VD PRO 1500 SF NB 42

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne z serii VARIO DYNAMICS® PRO. Technologia VARIO Multiflex® zapewnia niewielką masę butów.
  • Cholewka z bardzo lekkiej mikrofazy.
  • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
  • Podeszwa zewnętrzna TPU Athletic ESD, jasnoniebieska.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

Półbuty bezszwowe. Obrzeże zabezpieczające przed przywieraniem kurzu, aplikacje na cholewce.
Seria SF z tekstylnym zabezpieczeniem przed przydeptywaniem. Bez amortyzacji pięty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Wersja szeroka XB pod nr 092571.