Półbuty czarne VD PRO 3500 GTX, S2 NB 37

Nr art.: 092560 37
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S2
  • materiał czubka ochronnego: Aluminium
  • izolacja zimnochronna: do -20 ℃
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Rodzaj męskie
    klasa ochrony S2
    materiał czubka ochronnego Aluminium
    izolacja zimnochronna do -20 ℃
    norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    Właściwości Amortyzacja Vario®
    wielkość butów wg UE 37
    kolor czarne
    Rodzaj produktu Półbuty ochronne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 092560 37
    EAN / GTIN 4044348571354
    Numer producenta VD PRO 3500 GTX NB 37

    Opis

    Wykonanie:

    Obuwie ochronne z membraną GORE-TEX® zapewnia komfortowe użytkowanie. Nadmiar wilgoci i ciepła jest szybko odprowadzany na zewnątrz. Wodoodporna skóra, przepuszczająca parę wodną, przyczynia się do optymalnego mikroklimatu wewnątrz buta. Z amortyzacją pięt SECURA VARIO® .
    • Materiał wierzchni z bardzo lekkiej mikrofazy.
    • Obrzeże zabezpieczające przed przywieraniem kurzu.
    • Aplikacje na cholewce Carbonoptik.
    • Podeszwa TPU Athletic, czarna.
    • Bezszwowa konstrukcja butów.
    • Podpodeszwa skórzana.
    • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

    Wskazówka:

    Wersja szeroka XB pod nr 092561.
    Zawiera element amortyzujący w kolorze czerwonym i zielonym