Półbuty czarny/niebieski VD PRO 1500 ESD, S2 XB 44

Nr art.: 092532 44
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S2
  • materiał czubka ochronnego: Aluminiowe
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • Właściwości: Amortyzacja Vario®

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria VD PRO 1000 ESD
    Rodzaj męskie
    klasa ochrony S2
    materiał czubka ochronnego Aluminiowe
    norma Zaopatrzenie we wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    Właściwości Amortyzacja Vario®
    wielkość butów wg UE 44
    kolor czarny / niebieski
    materiał podeszwy TPU Athletic
    Rodzaj produktu Półbuty ochronne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 092532 44
    EAN / GTIN 4044348506974
    Numer producenta VD PRO 1500 ESD XB 44

    Opis

    Esecuzione:

    Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
    • Tomaia in leggerissima microfibra.
    • Fodera funzionale traspirante.
    • Suola esterna in TPU Athletic ESD.
    • Sottopiede in vero cuoio.
    • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
    • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

    Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
    Calzatura bassa con struttura senza cuciture. Linguetta piegata, applicazioni sulla tomaia.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Nota:

    Già disponibili nelle misure UE 39 – 46. Su ordinazione nelle misure UE 36 – 50.