Półbuty czarne ELECTRIC, SB 44

Nr art.: 092423 44
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: SB
  • materiał czubka ochronnego: Composite
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylia
  • Właściwości: Odporny na paliwo

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

klasa ochrony SB
materiał czubka ochronnego Composite
odporność na wydeptywanie Tekstylia
Właściwości Odporny na paliwo
wielkość butów wg UE 44
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092423 44
EAN / GTIN 8023796509429
Numer producenta 12680-001-44

Opis

Wykonanie:

Oddychające obuwie ochronne dla elektryków ELECTRIC.
  • Materiał wierzchni z oddychającej tkaniny.
  • Wyściółka wykonana w 100% z wodoszczelnego i odpornego na ścieranie poliestru.
  • Anatomiczna, formowana na gorąco i perforowana wkładka z tworzywa EVA i nitrylu, oddychająca.
  • Podeszwa wewnętrzna: Materiały niemetalowe o dużej oporności elektrycznej.
  • Podeszwa PU/TPU o dużej oporności elektrycznej.
  • Pozbawione części metalowych.
  • Amortyzuje wstrząsy.
  • Szerokość 10 (rozmiar 39), szerokość 11 (rozmiar 40–48).

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Wskazówka:

Obuwie ochronne ELECTRIC można stosować wyłącznie jako ochronę pośrednią!