{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | VINTAGE | |
Rodzaj | męskie | |
klasa ochrony | S3 | |
materiał czubka ochronnego | stal | |
odporność na wydeptywanie | Tekstylia | |
norma | DGUV 191 | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wielkość butów wg UE | 39 | |
Typ buta | buty sznurowane | |
kolor | szary | |
Materiał wierzchni | skóra bydlęca | |
materiał podeszwy | TPU/PU | |
materiał podszewki | oddychająca podszewka tekstylna | |
wykonanie całkowicie pozbawione elementów metalowych i skórzanych | nie | |
Zapięcie | sznurówka | |
absorbcja energii w obszarze pięty | tak | |
antystatyczna | tak | |
przed wdepnięciem do wody i nasiąkaniem wodą | tak | |
Wodoszczelność całego buta | tak | |
podeszwa odporna na działanie olejów i benzyny | tak | |
nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych | tak | |
Rodzaj produktu | Buty z cholewką |
Numer artykułu | 092231 39 | |
EAN / GTIN | 4030839220535 | |
Numer producenta | 761071-39 |