Półbuty szare VINTAGE Low ESD, S3 46

Nr art.: 092230 46
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: stal
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylia
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VINTAGE
Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego stal
odporność na wydeptywanie Tekstylia
norma Zaopatrzenie we wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 46
Typ buta półbuty
kolor szary
Materiał wierzchni skóra bydlęca
materiał podeszwy TPU-/PU
materiał podszewki oddychająca podszewka tekstylna
Zapięcie sznurówka
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
absorbcja energii w obszarze pięty tak
antystatyczna tak
przed wdepnięciem do wody i nasiąkaniem wodą tak
Wodoszczelność całego buta tak
podeszwa odporna na działanie olejów i benzyny tak
nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych tak
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092230 46
EAN / GTIN 4030839220405
Numer producenta 721071-46

Opis

Wykonanie:

Modne obuwie ochronne w stylu vintage.
  • Materiał wierzchni z mocnej skóry bydlęcej.
  • Oddychająca wyściółka tekstylna BIOACTIVE, zapewniająca komfort użytkowania.
  • Wyściełane obrzeże.
  • Na całej powierzchni wkładka ESD PRO grey.
  • Podeszwa TPU/PU L10, o dużej przyczepności.
  • Wykończenie ESD.

Obuwie ochronne z wyściółką Bioactive. Wyjątkowo przyjemne dla skóry i zmniejsząjące wydobywanie się zapachów.W komplecie dodatkowe sznurowadła (szare).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

W dostawie:

Specjalne sznurowadła w kolorze szarym.

Wskazówka:

Obuwie z magazynu w rozmiarach UE 39 – 46, obuwie na zamówienie w rozmiarach UE 37 – 48.