Półbuty czarno-szare REACTION XXT low ESD, S3 37

Nr art.: 092200 37
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: Composite
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylia
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria REACTION
    Rodzaj męskie
    klasa ochrony S3
    materiał czubka ochronnego Composite
    odporność na wydeptywanie Tekstylia
    norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    właściwości podeszwy Podeszwa Rebound
    wielkość butów wg UE 37
    Rodzaj produktu Półbuty ochronne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 092200 37
    EAN / GTIN 4030839346990
    Numer producenta 729701-37

    Opis

    Wykonanie:

    Obuwie bezpieczne REACTION XXT jest nową odsłoną ELTEN REACTION grey w klasycznym kolorze czarnym i szarym. Rdzenie podeszwy wykonane z Infinergy® firmy BASF zwracają stopom energię oddaną podczas chodzenia, a jednocześnie mają bardzo dobre właściwości amortyzujące.
    • Materiał wierzchni ze skóry bydlęcej.
    • Oddychająca wyściółka tekstylna.
    • Zamknięty, wyściełany język.
    • Na całej powierzchni wkładka ESD PRO black.
    • Podeszwa PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
    • Odporny na ścieranie czubek ochronny.
    • Wykończenie ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.