Półbuty czarno-białe uvex 1 sport, S3 39

Nr art.: 092148 39
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: Composite
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylia
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Composite
odporność na wydeptywanie Tekstylia
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 39
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092148 39
EAN / GTIN 4031101679426
Numer producenta 6596239

Opis

Wykonanie:

Lekkie i przemyślane obuwie ochronne w sportowym stylu. Nadaje się dla osób uczulonych na chrom, gdyż wykonano je z materiałów syntetycznych. Szerokość 11.
  • Podeszwa z dwóch warstw poliuretanu o dużej przyczepności.
  • Nakładka chroniąca palce wykonana z materiału w 100% wolnego od metalu – anatomiczny kształt i wysoka stabilność boczna.
  • Wykończenie ESD.
  • Komfortowa wkładka z systemem odprowadzania wilgoci i dodatkową amortyzacją pięty oraz przedniego obszaru stopy.

Aktywnie oddychający materiał wierzchni z mikroweluru.

Norma:

EN ISO20345:2011 S3 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.