Półbuty czarno-pomarańczowe uvex 2, S3, rozmiar butów wg UE: 35

Nr art.: 092135 35
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
rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: kompozyty
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylne
  • norma: Zaopatrzenie w wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex 2
Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego kompozyty
odporność na wydeptywanie Tekstylne
norma Zaopatrzenie w wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 35
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092135 35
EAN / GTIN 4031101609478
Numer producenta 6502235

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo lekkie i elastyczne obuwie bezpieczne. Nadaje się dla osób uczulonych na chrom. Szerokość 11.
  • Wyściółka z siateczki Distance Mesh.
  • W 100% bezmetalowa nakładka chroniąca palce uvex xenova®.
  • Dwuwarstwowa zelówka z wstawkami z TPU zapewniającymi najlepszą amortyzację.
  • Górna część cholewki z poliuretanu dla zapewnienia ochrony wierzchniego materiału, a tym samym dłuższego czasu trwałości.
  • Prawie bezszwowa konstrukcja cholewki pozwala uniknąć miejsc ucisku.
  • Wykończenie ESD.

Obuwie bezpieczne z hydrofobowej, litej, gładkiej skóry, z elastycznymi sznurowadłami i szybkim zapięciem. Z niemetaliczną, nieprzesiąkliwą wkładką.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.