Buty sznurowane czarne Buty HOLEX Move Two 101 S3L ESD, rozmiar butów wg UE: 45

Nr art.: 092103 45
Nowy produkt
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • klasa ochrony: S3L
  • materiał czubka ochronnego: Composite
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylne
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męska
klasa ochrony S3L
materiał czubka ochronnego Composite
odporność na wydeptywanie Tekstylne
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 45
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092103 45
EAN / GTIN 4067263114956
Numer producenta 092103 45
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne HOLEX Move Two wykonano z lekkiego i elastycznego materiału, który jest odporny i ma właściwości oddychające. Połączenie materiałów zapewnia wygodę i przyjemne użytkowanie. Wyglądu dopełnia klasyczna stylistyka z nowoczesnymi elementami. Ponadto buty są odporne na zabrudzenia i uszkodzenia.
  • Warstwa wierzchnia z mikrowłókna.
  • Tekstylna ochrona przed przebiciem.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).
  • Wyściółka funkcyjna z siateczki typu sandwich mesh wykonana w 100% z poliestru, oddychająca, odporna na ścieranie.
  • Wkładka z siateczki / pianki poliuretanowej.
  • Podeszwa PU/TPU, kolor czarny.
  • Lepsza widzialność dzięki elementom odblaskowym.

Buty ze sznurowadłami.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Wskazówka:

W grupie „Akcesoria do obuwia roboczego” dostępne są pasujące sznurowadła HOLEX nr 092862 110, 092863 130 oraz wkładki do butów HOLEX nr 092845 36–48.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka