Półbuty czarne Półbuty HOLEX Move Two 101 S3L ESD, rozmiar butów wg UE: 47

Nr art.: 092098 47
Nowy produkt
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
rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S3L
  • materiał czubka ochronnego: Composite
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylne
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męska
klasa ochrony S3L
materiał czubka ochronnego Composite
odporność na wydeptywanie Tekstylne
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 47
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092098 47
EAN / GTIN 4067263114437
Numer producenta 092098 47

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne HOLEX Move Two wykonano z lekkiego i elastycznego materiału, który jest odporny i ma właściwości oddychające. Połączenie materiałów zapewnia wygodę i przyjemne użytkowanie. Wyglądu dopełnia klasyczna stylistyka z nowoczesnymi elementami. Ponadto buty są odporne na zabrudzenia i uszkodzenia.
  • Warstwa wierzchnia z mikrowłókna.
  • Tekstylna ochrona przed przebiciem.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).
  • Wyściółka funkcyjna z siateczki typu sandwich mesh wykonana w 100% z poliestru, oddychająca, odporna na ścieranie.
  • Wkładka z siateczki / pianki poliuretanowej.
  • Podeszwa PU/TPU, kolor czarny.
  • Lepsza widzialność dzięki elementom odblaskowym.

Półbuty ze sznurowadłami.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Wskazówka:

W grupie „Akcesoria do obuwia roboczego” dostępne są pasujące sznurowadła HOLEX nr 092862 110, 092863 130 oraz wkładki do butów HOLEX nr 092845 36–48.