Półbuty czarno-szare Obuwie ochronne Move One grey, ESD, S3 46

Nr art.: 092089 46
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: Composite
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylne
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męska
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Composite
odporność na wydeptywanie Tekstylne
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 46
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092089 46
EAN / GTIN 4067263669395
Numer producenta 092089 46

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne HOLEX Move One łączy komfort noszenia z nowoczesnym i sportowym wyglądem. Lekki i wodoszczelny materiał. Ponadto jest niezwykle odporne na uszkodzenia i brud.
  • Materiał wierzchni z odpornego na ścieranie poliestru Oxford i utwardzanego TPU.
  • Wyściółka funkcyjna z siateczki typu sandwich mesh.
  • Podeszwa PU/TPU, kolor czarny.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).
  • Wkładka z siateczki i pianki poliuretanowej.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Wskazówka:

W grupie „Akcesoria do ochrony stóp” dostępne są pasujące sznurowadła HOLEX nr 092867 125, 092868 125, 092869 125 oraz wkładki do butów HOLEX nr 092844 36-48.