Obuwie antracytowo-czarne Obuwie ochronne comfort ESD, S1 W1 46

Nr art.: 092050 46
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
  • klasa ochrony: S1
  • materiał czubka ochronnego: Aluminium
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
  • Właściwości: Amortyzacja Vario®
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S1
materiał czubka ochronnego Aluminium
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Właściwości Amortyzacja Vario®
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 46
Rodzaj produktu Sandały bezpieczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092050 46
EAN / GTIN 4062406400064
Numer producenta 092050 46

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne GARANT comfort łączy maksymalny komfort z nowoczesnym wzornictwem. Innowacyjne materiały wysokiej jakości oraz bardzo wysoka jakość wykończenia „Made in Germany” gwarantują maksymalną ochronę przy minimalnej masie. Różne obwody cholewki oraz metoda produkcji polegająca na „naciąganiu” skóry umożliwiają uzyskanie „prawdziwego” systemu i tym samym stanowią idealne rozwiązanie dla stóp o różnych tęgościach. Konsekwentna realizacja zasad ergonomii oraz wymienna, zależna od masy amortyzacja znacznie ograniczają obciążenie kolan i pleców, co przyczynia się do długotrwałej poprawy stanu zdrowia.
  • Materiał wierzchni z lekkiego i wytrzymałego mikrowłókna.
  • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
  • Praktyczny wciągacz do butów GARANT comfort umożliwiający łatwe i szybkie zakładanie obuwia.
  • Wkładka GARANT comfort z amortyzacją zależną od masy.
  • Podeszwa GARANT comfort TPU.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

Sandały z wentylacją na dużej powierzchni.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Wskazówka:

  • Komfortowa wkładka GARANT z amortyzacją zależną od masy dostępna w grupie „Akcesoria do ochrony stóp” pod numerami: 092864 (miękka), 092865 (średnia), 092866 (twarda).
  • Standardowo buty w rozm. 36-39 są dostarczane z amortyzacją miękką, w rozm. 40-45 z amortyzacją średnią, a rozm. 46-48 z amortyzacją twardą.
  • Również w grupie „Akcesoria do ochrony stóp” dostępne są pasujące sznurowadła GARANT do butów sznurowanych pod numerem: 092855 120, oraz szybkie zapięcie do sandałów; 092856 55 (rozm. 36-41) i 092856 65 (rozm.42-48).

Wersja szeroka W2 pod numerem 092051.