{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Chelsea | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 100% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 280 g/m2 | |
pranie | Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃ | |
kolor | czarne | |
wielkość unisex | 3XL | |
norma | EN 343 | |
Rodzaj produktu | Kurtka przeciwdeszczowa |
Numer artykułu | 091911 3XL | |
Numer producenta | 70115_990-3XL |