Podkoszulka CIEPŁA 3XL

Nr art.: 091904 3XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 100% Merino
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 200
  • pranie: 40 ℃ – pranie tkanin delikatnych

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Bielizna funkcyjna Blakläder
Usługa specjalna uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj męskie
skład tkaniny 100% Merino
gramatura materiału / gęstość tkaniny 200 g/m2
pranie 40 ℃ – pranie tkanin delikatnych
kolor szary/czarny
wielkość unisex 3XL
Rodzaj produktu Podkoszulka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091904 3XL
EAN / GTIN 7330509423554
Numer producenta 489717329699XXXL

Opis

Wykonanie:

Bielizna funkcyjna z 100% wełny merynosowej o wyjątkowej izolacji cieplnej i wysokim stopniu odprowadzania wilgoci. Strefy cieplne znajdują się na ramionach, rękach, pośladkach i po bokach, w celu uniemożliwienia szybkiego przenikania zimna.

Pasuje do:

Zalecana temperatura od -5°C do -30°C.

Wskazówka:

Damska podkoszulka w kolorze szarym / czarnym dostępna pod nr 091605.