{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 typ 6; EN 471 | |
Seria | Odzież uniwersalna Rofa | |
Rodzaj | męskie | |
odzież wg | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne | |
kolor | żółte | |
materiał | modakryl, bawełna | |
Rozmiar odzieżowy DE | 44-54 | |
norma | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 paski odblaskowe na obwodzie | tak | |
kieszeń na komórkę | tak | |
Rodzaj produktu | Kamizelka ostrzegawcza |
Numer artykułu | 091888 44-54 | |
EAN / GTIN | 4046181669038 | |
Numer producenta | 155190 300 GR.1 |