Kurtka zimowa damska S

Nr art.: 091879 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla kobiet

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 100% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 150
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃
  • norma: EN 343

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj damskie
skład tkaniny 100% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 150 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃
kolor czarne
wielkość unisex S
norma EN 343
Rodzaj produktu Kurtki zimowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091879 S
EAN / GTIN 7330509541685
Numer producenta 497119879900S

Opis

Wykonanie:

Kurtka zimowa wiatro- i wodoszczelna o wysokiej oddychalności. Podszewka z siateczki zapewnia lepszą wentylację z tyłu, pod pachami i na kołnierzu. Dzięki detalom technicznym, jak laminowane szwy kurtka pozostaje szczelna również w mocno narażonych miejscach. Optymalne dopasowanie dzięki formowanym rękawom, przedłużonym plecom oraz regulacji w pasie i regulowanym mankietom. Z odpinanym kapturem.
  • Kieszeń na piersi zamykana na zamek błyskawiczny i kieszeń na piersi z klapką.
  • Kieszonki przednie zamykane na zamek błyskawiczny.
  • Kieszonka wewnętrzna zapinana na rzep.

Norma:

EN 343.