{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 60% bawełny; 40% poliamidu | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 240 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorowe 40°C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | delikatne czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | nie suszyć w bębnie | |
Prasowanie | nie jest gorące maksymalnie do 110°C | |
kolor | czarne | |
wielkość unisex | L | |
norma | EN 342 | |
Rodzaj produktu | Kurtka dla p ilotów chroniąca przed zimnem |
Numer artykułu | 091877 L | |
EAN / GTIN | 4030913334523 | |
Numer producenta | 0334 GR. L |