{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 100% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorowe 40 °C | |
kolor | czarny | |
wielkość UK | S | |
wielkość US | S | |
Wielkość ES | C46 | |
Wielkość NL | C46 | |
Wielkość SE | C148 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 46 | |
wielkość FR | 40 | |
wielkość IT | C46 | |
Norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie chroniące przed zimnem |
Numer artykułu | 091845 46 | |
EAN / GTIN | 7330509394687 | |
Numer producenta | 150025179900C46 | |
Manufacturer | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |