{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 166 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60℃ | |
kolor | ciemno szary | |
Wielkość ES | 42L | |
Wielkość NL | C148 | |
Wielkość SE | C146 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 98 | |
wielkość FR | 42L | |
wielkość IT | 42L | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091844 98 | |
Numer producenta | 195918459800D98 |