{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 75% bawełny; 25% poliamidu | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 250 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorów 40°C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | nie czyścić chemicznie | |
suszenie | nie suszyć w bębnie | |
Prasowanie | nie jest gorące maksymalnie do 110°C | |
kolor | ciemnoszare / czarne | |
wielkość UK | XL | |
wielkość US | XL | |
Wielkość ES | C56 | |
Wielkość NL | C56 | |
Wielkość SE | C62 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 56 | |
wielkość FR | 50 | |
wielkość IT | C56 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091843 56 | |
EAN / GTIN | 7330509486368 | |
Numer producenta | 145911469899C56 |