{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Service Plus | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 85% bawełny; 15% poliamidu | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 340 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorów 40 °C | |
kolor | granatowy / czarny | |
Wielkość ES | 54C | |
Wielkość NL | D112 | |
Wielkość SE | C60 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 28 | |
wielkość FR | 54C | |
wielkość IT | 54C | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091842 28 | |
EAN / GTIN | 7330509486009 | |
Numer producenta | 145911428999D28 |