{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorowe w 60 ℃ | |
kolor | szary / czarny | |
Wielkość ES | 48C | |
Rozmiar odzieżowy DE | 26 | |
wielkość FR | 48C | |
wielkość IT | 48C | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091838 26 | |
EAN / GTIN | 7330509594483 | |
Numer producenta | 155618609499 D26 |