Kurtki z dzianiny ADVANCED L

Nr art.: 091798 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w biodrach cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 78% poliestru; 15% poliakrylu; 5% wiskozy; 2% wełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 460
  • pranie: 40 ℃ – pranie tkanin delikatnych

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria ADVANCED
    Rodzaj Unisex
    skład tkaniny 78% poliestru; 15% poliakrylu; 5% wiskozy; 2% wełny
    gramatura materiału / gęstość tkaniny 460 g/m2
    pranie 40 ℃ – pranie tkanin delikatnych
    kolor czarne
    wielkość unisex L
    Rodzaj produktu Kurtka trykotowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 091798 L
    EAN / GTIN 5711074602919
    Numer producenta 17105-309-09 L

    Opis

    Wykonanie:

    Ocieplana kurtka z dzianiny o trzech warstwach: Na zewnątrz dzianina, od wewnątrz miękki polar, a pomiędzy nimi wiatro- i wodoodporna membrana. Nowoczesny krój blisko ciała zapewniający dużą swobodę ruchów; bardzo wysoki, regulowany kołnierz. Elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność.
    • Zapięcie na zamek błyskawiczny z krytą listwą chroniącą przed niepogodą.
    • Kieszenie na piersi i kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym.
    • Kieszonki wewnętrzne.
    • Ściągacz w mankietach i na brzegu bluzy.
    • Wentylacja pod pachami.