Kurtka ocieplana ADVANCED M

Nr art.: 091794 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w biodrach cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 100% poliester
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 240
  • pranie: Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ADVANCED
Rodzaj męskie
skład tkaniny 100% poliester
gramatura materiału / gęstość tkaniny 240 g/m2
pranie Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃
kolor ciemny turkus / czarny
wielkość unisex M
Rodzaj produktu Kurtka ocieplana

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091794 M
EAN / GTIN 5711074598335
Numer producenta 17115-318-4409 M

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości bluza z izolacją CLIMASCOT® skutecznie grzeje, jest lekka i można ją złożyć do niewielkich rozmiarów. Elastyczne wstawki po bokach zapewniają dużą swobodę ruchów. Dzięki małej ilości wypełnienia bluza ta optymalnie nadaje się jako izolacyjna, pośrednia warstwa odzieży. Wodoodporna. Z elementami odblaskowymi.
  • Zapięcie na zamek błyskawiczny z krytą listwą chroniącą przed niepogodą.
  • Kieszenie na piersi i kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym.
  • Kieszonki wewnętrzne.
  • Ściągacz w mankietach i na brzegu bluzy.