Kurtki zimowe ADVANCED XL

Nr art.: 091793 XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w biodrach cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 87% poliamidu; 13% elastanu
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 200
  • pranie: Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ADVANCED
Rodzaj męskie
skład tkaniny 87% poliamidu; 13% elastanu
gramatura materiału / gęstość tkaniny 200 g/m2
pranie Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃
kolor czarne
wielkość unisex XL
Rodzaj produktu Kurtki zimowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091793 XL
EAN / GTIN 5711074596959
Numer producenta 17035-411-09 XL

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo lekka kurtka zimowa z rozciągliwego w 4-kierunkach stretchu jest elastyczna i zapewnia dużą swobodę ruchu. Oddychająca, wiatroszczelna i wodoodporna ze szwami pokrytymi taśmą. Unikalna izolacja CLIMASCOT® skutecznie ogrzewa, jest lekka, miękka, a jednocześnie nie zajmuje wiele miejsca. Lepsza widoczność dla otoczenia dzięki efektom odblaskowym.
  • Zapięcie na wodoodporny zamek błyskawiczny z ukrytym paskiem zabezpieczającym przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
  • Kieszenie na piersi i z boku z zamkiem błyskawicznym.
  • Kieszenie wewnętrzne.
  • Rękawy wykończone krytym ściągaczem o fakturze w prążek.
  • Elastyczna wstawka na dole kurtki.