{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Plaline | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 75% poliestru; 25% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 290 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃ | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | nie czyścić chemicznie | |
suszenie | nie suszyć w bębnie | |
Prasowanie | nie prasować | |
kolor | żółty / cynk | |
Rozmiar odzieżowy DE | 25 | |
norma | EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091778 25 | |
EAN / GTIN | 4030913942568 | |
Numer producenta | 5621 25 |