{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Plaline | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 75% poliestru; 25% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 290 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorowe 40 °C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | tylko czyszczenie chemiczne | |
suszenie | nie suszyć w bębnie | |
Prasowanie | nie prasować | |
kolor | pomarańczowy /cynk | |
Rozmiar odzieżowy DE | 60 | |
wielkość FR | 56 | |
norma | EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091777 60 | |
EAN / GTIN | 4030913941981 | |
Numer producenta | 5610 GR 60 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Spodnie ostrzegawcze na pasku Plaline 60
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
346,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
279,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | pomarańczowy /cynk | żółty / szary |
Rozmiar odzieżowy DE | 60 | 60 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 290 | 245 |
skład tkaniny | 75% poliestru ;25% bawełny | 20% bawełna ;77% poliestru ;3% spandexu |
pranie | Pranie kolorowe 40 °C | Pranie kolorowe w 40℃ |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze | Spodnie ostrzegawcze |
Rodzaj | męskie | męskie |