{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Plaline | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 75% poliestru; 25% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 290 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801 | |
pranie | Pranie kolorowe 40 °C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | tylko czyszczenie chemiczne | |
suszenie | nie suszyć w bębnie | |
Prasowanie | nie prasować | |
kolor | pomarańczowy /cynk | |
Rozmiar odzieżowy DE | 64 | |
wielkość FR | 60 | |
norma | EN ISO 20471 | |
Rodzaj produktu | Kurtka ostrzegawcza |
Numer artykułu | 091770 64 | |
Numer producenta | 5600 GR. 64 |