Damskie serwisowe spodnie robocze Service Plus 40

Nr art.: 091761 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni damskich

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar damski Normal (wzrost 168 +/- 4 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Rozmiar INT Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 60% bawełny; 40% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 250
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie kolorowe w 60 ℃
  • norma: EN 14404

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Service Plus
Usługa specjalna uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj damskie
skład tkaniny 60% bawełny; 40% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 250 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie kolorowe w 60 ℃
kolor czarny/czerwony
Rozmiar odzieżowy DE 40
norma EN 14404
Rodzaj produktu Spodnie robocze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091761 40
EAN / GTIN 7330509647288
Numer producenta 719513309956C40

Opis

Wykonanie:

Funkcjonalne damskie serwisowe spodnie robocze ze szczególnie odpornej na zużycie tkaniny Ripstop. Wysoka zawartość bawełny zwiększa komfort noszenia. Dobra widoczność dzięki dyskretnym detalom odblaskowym. Z regulowanym zakończeniem nogawki i wzmocnionymi kolanami ze stretchem CORDURA®. Kieszeń na kolanach, do napełniania od góry.
  • Kieszenie boczne i tylne.
  • Kieszonki na nogawkach z fałdą, kieszonka na długopis i wewnętrzna kieszonka na komórkę.
  • Kieszonka na miarkę z praktycznym uchwytem na miernik.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.
Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.