Longsleeve ostrzegawczy L

Nr art.: 091739 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 55% poliestru; 45% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 185
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801
  • pranie: Pranie koloru w 60℃; Nadaje się do pralni przemysłowych
  • norma: EN ISO 20471

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Odzież ostrzegawcza Blakläder
    Rodzaj Unisex
    skład tkaniny 55% poliestru; 45% bawełny
    gramatura materiału / gęstość tkaniny 185 g/m2
    odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100; Standard UV 801
    pranie Pranie koloru w 60℃; Nadaje się do pralni przemysłowych
    kolor żółte
    wielkość unisex L
    norma EN ISO 20471
    Rodzaj produktu T-shirt ostrzegawczy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 091739 L
    EAN / GTIN 7330509369098
    Numer producenta 338110703300L

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokiej jakości t-shirt High-Vis, który zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów dzięki zastosowaniu preparatu antyzapachowego. Ochrona przed promieniowaniem UV.
    Szczególnie przyjemny dla skóry dzięki innowacyjnemu materiałowi z wewnętrzną warstwą bawełny i zewnętrzną warstwą poliestru.

    Norma:

    Certyfikat zgodności z EN 13758-2 UPF40+.
    Certyfikat zgodności z EN ISO 20471, klasa 3.

    Wskazówka:

    Odzież ostrzegawcza Blakläder kategorii C do certyfikacji łączonej.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Odzież ostrzegawcza Blakläder" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka