{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PRO-LINE | |
skład tkaniny | 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
pranie | Nadaje się do prania przemysłowego | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | granat / bławatkowy | |
Rozmiar odzieżowy DE | 56 | |
norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091725 56 | |
EAN / GTIN | 4057121336590 | |
Numer producenta | 2652305-604-56 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Spodnie na pasku Multinorm PRO-LINE, granat / bławatkowy, rozmiar odzieżowy DE: 56
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
515,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
281,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | granat / bławatkowy | pomarańczowe / szare |
Rozmiar odzieżowy DE | 56 | 56 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m2 | 245 g/m2 |
norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
skład tkaniny | 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien | 20% bawełna; 77% poliestru; 3% spandexu |
pranie | Nadaje się do prania przemysłowego | Pranie kolorowe w 40℃ |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze | Spodnie ostrzegawcze |