{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męska | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 240 g/m2 | |
pranie | Bielizna kolorowa, 70 °C; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | żółty / granatowy | |
Rozmiar odzieżowy DE | 54 | |
norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (odzież ostrzegawcza) | klasa 1 | |
Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091718 54 | |
EAN / GTIN | 7330509401354 | |
Numer producenta | 156418118933C54 |